- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- ホース 4mmのおすすめ人気ランキング
ホース 4mmのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新4,412件の「ホース 4mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空用チューブ」、「ホース 内径4mm」、「エアーホース 4mm」などの商品も取り扱っております。
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20~70
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
特性
耐圧、耐油
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質
シリコンゴム
色
半透明
使用温度範囲(℃)
-40~200
硬度
50±5A
伸び(%)
360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)
20
長さ(m)
20
簡単水やりシステムの基本パーツです。
吐水パーツを接続するためのホースです。
9mm水やりホースから分岐して使用します。
用途散水用
内径(Φmm)
4
適合ホース内径×外径(Φmm)
4×7
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)
外径(Φmm)
7
ホース長さ(m)
10
トラスコ品番
758-2676
使用限界水圧(MPa)
0.4
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
品種
ヒーターホース
寸法t(mm)
4
長さ(m)
2
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管
特性
耐圧/柔軟性/透明性/弾性
色
クリアブルー
材質
(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
使用温度範囲(℃)
0~60
規格
食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)
使用流体
空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)
ポリエステル繊維
DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。
全長(mm)
245
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
形状
違径ニップル
使用流体
空気
材質/仕上
黄銅/ニッケルメッキ
最高使用圧力(MPa)
0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4
使用温度範囲(℃)
0~50(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
バーブタイプ
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。
代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質
(補強層)合成繊維
長さ(m)
1
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧(MPa)
1.5
一般空気圧配管用
柔軟
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体
空気、水
チューブ全長(m)
5
材質(チューブ)
ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)
-100
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)
1
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
-5~60
特性
耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続
形状
ストレート
使用流体
空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)
1
材質
金属本体:黄銅+ニッケルメッキ。開放リング:ポリアセタール(POM)
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。
天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。
耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。
耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。
耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)
0.133Pa
材質
ポリオレフィン系エラストマー
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
約100℃
空気配管用軟質ストレートチューブ
従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン
優れた機械的強度、耐油性
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃ 65%RH時)
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-15~60(不凍)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐油
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体
空気、水
チューブ全長(m)
10
材質(チューブ)
ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)
-100
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)
2.0(20℃ 65%RH時)
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-15~90(不凍)
使用流体
空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐圧、耐候、耐寒